Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 31C125KFC Socket Cap Screw, Flat, 5/16-18 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AE6GQK 5RVL0

KERR LAKESIDE 31C125KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1-1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE6GQK Model: 31C125KFCCrucea Ref: 5RVL0
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
€83.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capPlat
Lungime sub cap1.25 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune145,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 31C125KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1-1/4 inch, 100 buc.
€83.49 /ambalaj