Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 31F150KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 5/16-24, lungime 1-1/2 inch, 100 buc | AE6GPH 5RVH5

KERR LAKESIDE 31F150KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 5/16-24, lungime 1-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE6GPH Model: 31F150KCSCrucea Ref: 5RVH5
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
€81.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet5 / 16-24
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.683
Înălțimea navei (cm)8.57
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 31F150KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 5/16-24, lungime 1-1/2 inch, 100 buc.
€81.90 /ambalaj