Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 37C100KFC Socket Cap Screw, Flat, 3/8-16 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AE6GQM 5RVL2

KERR LAKESIDE 37C100KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1 inchi, 100 buc.

În stoc
Articol: AE6GQM Model: 37C100KFCCrucea Ref: 5RVL2
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
€97.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capPlat
Lungime sub cap1"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune145,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.539
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 37C100KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1 inchi, 100 buc.
€97.01 /ambalaj