Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 430346-PG Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 2 Inch Length, 10Pk | AE6GNQ 5RVF9

KERR LAKESIDE 430346-PG Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 1-8, lungime 2 inchi, buc. 10

În stoc
Articol: AE6GNQ Model: 430346-PGCrucea Ref: 5RVF9
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
€142.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1-8
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.5 "
Inaltimea capului1"
Tip capStandard
Lungime sub cap2"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1"
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1-8
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4965
Înălțimea navei (cm)9.21
Lungimea navei (cm)13.65
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 430346-PG Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 1-8, lungime 2 inchi, buc. 10
€142.70 /ambalaj