Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 430352-PG Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6GNX 5RVG5

KERR LAKESIDE 430352-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1-8, lungime 3-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE6GNX Model: 430352-PGCrucea Ref: 5RVG5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€167.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1-8
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.5 "
Inaltimea capului1"
Tip capStandard
Lungime sub cap3.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1"
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1-8
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8645
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 430352-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1-8, lungime 3-1/2 inch, 10 buc.
€167.11 /ambalaj