Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 43C100KCS șurub cu cap, standard, dimensiune filet 7/16-14, lungime 1 inch, 100 buc | AE7CZV 5WZG7

KERR LAKESIDE 43C100KCS Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 7/16-14, lungime 1 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7CZV Model: 43C100KCSCrucea Ref: 5WZG7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€131.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.11 / 16 "
Inaltimea capului7 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.7 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet7 / 16-14
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.907
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 43C100KCS Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 7/16-14, lungime 1 inch, 100 buc.
€131.78 /ambalaj