Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 43C150KCS șurub cu cap, standard, dimensiune filet 7/16-14, lungime 1-1/2 inch, 50 buc | AE7CZX 5WZG9

KERR LAKESIDE 43C150KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 7/16-14, lungime 1-1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7CZX Model: 43C150KCSCrucea Ref: 5WZG9
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
€92.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.11 / 16 "
Inaltimea capului7 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.7 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet7 / 16-14
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.836
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 43C150KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 7/16-14, lungime 1-1/2 inch, 50 buc.
€92.03 /ambalaj