Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 4C62KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 4-40, lungime 5/8 inch, 100 buc | AE4QTR 5MJN7

KERR LAKESIDE 4C62KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 4-40, lungime 5/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4QTR Model: 4C62KFCCrucea Ref: 5MJN7
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
€18.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului4-40
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului3 / 32 "
Tip capPlat
Lungime sub cap5 / 8 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.#4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet4-40
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 4C62KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 4-40, lungime 5/8 inch, 100 buc.
€18.17 /ambalaj