Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 75C250KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 3/4-10, lungime 2-1/2 inch, 25 buc | AE4QVM 5MJV0

KERR LAKESIDE 75C250KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 3/4-10, lungime 2-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4QVM Model: 75C250KFCCrucea Ref: 5MJV0
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
€221.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.125 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Tip capPlat
Lungime sub cap2.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.555
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 75C250KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 3/4-10, lungime 2-1/2 inch, 25 buc.
€221.73 /ambalaj