Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 8C62KBC șurub cu cap, buton, dimensiune filet 8-32, lungime 5/8 inch, 100 buc | AE4QWC 5MJW4

KERR LAKESIDE 8C62KBC șurub cu cap, buton, dimensiune filet 8-32, lungime 5/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4QWC Model: 8C62KBCCrucea Ref: 5MJW4
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
€30.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului8-32
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului5 / 64 "
Tip capButon
Lungime sub cap5 / 8 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.#8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet8-32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318156040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 8C62KBC șurub cu cap, buton, dimensiune filet 8-32, lungime 5/8 inch, 100 buc.
€30.75 /ambalaj