Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE M5C16KCS șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet M5 x 0.80, lungime 16 inchi, 100 buc | AE4QTL 5MJL8

KERR LAKESIDE M5C16KCS șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet M5 x 0.80, lungime 16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4QTL Model: M5C16KCSCrucea Ref: 5MJL8
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
€31.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.8.27 la 8.5mm
Inaltimea capului4.86 la 5mm
Tip capStandard
Lungime sub cap16mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune1220N psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE M5C16KCS șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet M5 x 0.80, lungime 16 inch, 100 buc.
€31.05 /ambalaj