Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEY-BAK 0001-104 Bucla pentru lanț pentru tambur pentru chei se potrivește cu curele de 2 1/4 inch | AB3GYP 1TCX6

KEY-BAK 0001-104 Bucla pentru lanț pentru tambur pentru chei, potrivită pentru curele de 2 1/4 inch

În stoc
Articol: AB3GYP Model: 0001-104Ref încrucișat: 1TCX6
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
€60.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă cheie
Tipul atașamentuluiCentura de buclă
Dimensiunea carcasei2"
CuloriNegru
ConstrucţiePiele
Lungime extinsă24 "
finalizareaTextură neagră
Se potrivește până la centuri2-1/4 "
Forța de retragere8 uncie
Marimea inelului1.125 "
Tip inelDespică
TipLanț din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7326200071
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiCuloriConstrucţieLungime extinsăfinalizareaMarimea ineluluiTipPreț
KEY-BAK 0S48-813 Bucla de centură Kevlar pentru mulinetă cheie se potrivește cu 2 1/4 inch | AB3GYK 1TCX2 / S48-LEK 0S48-813Centura de buclăNegruPolicarbonat48 "Negru mat1.25 "Cord din Kevlar€36.19
KEY-BAK 0005-005 Clip pentru lanț pentru bobine de cheie Se potrivește curelelor de 2 inchi | AB3GYQ 1TCX7 / 5SK 0005-005Prinzătoare de cureaSilverOțel inoxidabil și crom24 "Textură argintie1.125 "Lanț din oțel inoxidabil€27.30
KEY-BAK 0KB1-0A22 Insigna de identificare a tamburului cheie 24 inch | AH9VYR 45DR08 / Sidekick 0KB1-0A22-Negru----insigna Titular€22.87
KEY-BAK 0KBP-0041 Tambur cheie WhiSteele 24 inch | AH9VYT 45DR09 / Sidekick-combo 0KBP-0041-Black / Orange-----€40.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEY-BAK 0001-104 Bucla pentru lanț pentru tambur pentru chei, potrivită pentru curele de 2 1/4 inch
€60.98 /unitate