Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEY-BAK 0S48-813 Bucla de centură Kevlar pentru mulinetă cheie se potrivește cu 2 1/4 inch | AB3GYK 1TCX2 / S48-LEK

KEY-BAK 0S48-813 Bucla de centură Kevlar pentru mulinetă cheie se potrivește cu 2 1/4 inchi

În stoc
Element: AB3GYK Model: 0S48-813Ref încrucișat: 1TCX2 / S48-LEK

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€36.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă cheie
Tipul atașamentuluiCentura de buclă
Dimensiunea carcasei2-1/4 "
CuloriNegru
ConstrucţiePolicarbonat
EAN0088056900536
Lungime extinsă48 "
finalizareaNegru mat
Se potrivește până la centuri2-1/4 "
Forța de retragere8 uncie
Marimea inelului1.25 "
Tip inelDespică
TipCord din Kevlar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)15.49
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiCuloriConstrucţieLungime extinsăfinalizareaMarimea ineluluiTipPreț
KEY-BAK 0001-104 Bucla pentru lanț pentru tambur pentru chei se potrivește cu curele de 2 1/4 inch | AB3GYP 1TCX6 0001-104Centura de buclăNegruPiele24 "Textură neagră1.125 "Lanț din oțel inoxidabil€60.98
KEY-BAK 0005-005 Clip pentru lanț pentru bobine de cheie Se potrivește curelelor de 2 inchi | AB3GYQ 1TCX7 / 5SK 0005-005Prinzătoare de cureaSilverOțel inoxidabil și crom24 "Textură argintie1.125 "Lanț din oțel inoxidabil€27.30
KEY-BAK 0KB1-0A22 Insigna de identificare a tamburului cheie 24 inch | AH9VYR 45DR08 / Sidekick 0KB1-0A22-Negru----insigna Titular€22.87
KEY-BAK 0KBP-0041 Tambur cheie WhiSteele 24 inch | AH9VYT 45DR09 / Sidekick-combo 0KBP-0041-Black / Orange-----€40.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEY-BAK 0S48-813 Bucla de centură Kevlar pentru mulinetă cheie se potrivește cu 2 1/4 inchi
€36.19 /unitate