Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEY-BAK 1BP 24 inch lant protector cheie negru | AF2WWA 6YLJ7

KEY-BAK 1BP Protector pentru chei cu lanț de 24 inchi, negru

În stoc
Articol: AF2WWA Model: 1BPCrucea Ref: 6YLJ7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€51.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă cheie
Tipul atașamentuluiBuclă mare pentru centură
Dimensiunea carcasei2"
CuloriNegru
ConstrucţiePiele
Lungime extinsă24 "
Se potrivește până la centuri2-1/4 "
Forța de retragere8 uncie
Marimea inelului1.125 "
Tip inelDespică
TipLanț din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS7326200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiConstrucţieLungime extinsăMarimea ineluluiTipPreț
KEY-BAK 0S48-803 Tambur cheie 48 inch Kevlar Snur Clip de centură | AB2WZQ 1PGP7 / S48K 0S48-803Prinzătoare de cureaPolicarbonat48 "1.25 "Cord din Kevlar€31.27
KEY-BAK 0488-803 mulinet cheie 48 inch cordon kevlar carabinier | AB2WZT 1PGP9 / 488B 0488-803CarabinierPolicarbonat48 "1.125 "Cord din Kevlar€34.09
KEY-BAK 481BP-HDK Protector chei Kevlar de 48 inch negru | AF2WWC 6YLJ9 481BP-HDKBuclă mare pentru centurăPiele48 "1.125 "Cord din Kevlar€56.82
KEY-BAK 481BP-SDK Protector cheie Kevlar 36 inch negru | AF2WWD 6YLK0 481BP-SDKBuclă mare pentru centurăPiele36 "1.125 "Cord din Kevlar€57.08
KEY-BAK 481BPN-HDK Protector chei Kevlar de 48 inchi Nailon negru | AF2WWE 6YLK1 481BPN-HDKBuclă mare pentru centurăNailon48 "1.125 "Cord din Kevlar€53.89
KEY-BAK 481BPN-SDK Protector chei Kevlar de 36 inchi Nylon negru | AF2WWF 6YLK2 481BPN-SDKBuclă mare pentru centurăNailon36 "1.125 "Cord din Kevlar€54.15
KEY-BAK 8710 Amortizor de zgomot 2 1/4 inch bucla negru | AF2WWG 6YLK3 8710Buclă mare pentru centurăPiele-1.25 "Standard€34.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEY-BAK 1BP Protector pentru chei cu lanț de 24 inchi, negru
€51.04 /unitate