Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARBORE 25MM GKS-1045-300 Arbore cu cheie, 25 mm dia., 300 mm lungime, oțel carbon | AC4MUD 30F832

KEYSHAFT Arbore cu cheie de 25 mm GKS-1045-300, 25 mm diametru, 300 mm lungime, oțel carbon

În stoc
Element: AC4MUD Model: 25MM GKS-1045-300Crucea Ref: 30F832
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
€63.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore cu cheie
Diametru25mm
Calea cheii8 4 mm x mm
Lungime300mm
MaterialOțel carbon clasa 1045
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)2.49
Lungimea navei (cm)30
Lățimea navei (cm)2.49
Codul HS8483105000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Arbore cu cheie de precizie certificat ANSI B17.1-1967, R1973 utilizat pentru transmiterea cuplului la componentele de transmisie a puterii, cum ar fi angrenaje, pinioane și scripete
    • Dispune de o construcție din oțel carbon 1045 trasat la rece, șlefuit și lustruit pentru a rezista la sarcini mari la impact
    • Dia. toleranță: -0.001 / -0.0025 inch
    • Toleranța lățimii cheii: +0.003 / -0.000 inch
    • Toleranță de dreptate: 0.012 inchi pe ft

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeCalea cheiiMaterialPreț
ARBORE 8MM GKS-1045-300 Arbore cu cheie, 8 mm diametru, 300 mm lungime, oțel carbon | AC4MRP 30F795 8MM GKS-1045-3008mm300mm2 1.2 mm x mmOțel carbon clasa 1045€10.15
ARBORE 12MM GKS-1045-300 Arbore cu cheie, 12 mm dia., 300 mm lungime, oțel carbon | AC4MTC 30F808 12MM GKS-1045-30012mm300mm4 2.5 mm x mmOțel carbon clasa 1045€24.35
ARBORE 20MM GKS-1045-1200 Arbore cu cheie, 20 mm dia., 1200 mm lungime, oțel carbon | AC4MTU 30F823 20MM GKS-1045-120020mm1200mm6 3.5 mm x mmOțel carbon clasa 1045€228.39
ARBORE 24MM GKS-1045-1500 Arbore cu cheie, 24 mm dia., 1500 mm lungime, oțel carbon | AC4MUB 30F830 24MM GKS-1045-150024mm1500mm8 4 mm x mmOțel carbon clasa 1045€146.00
ARBORE 40MM GKS-1045-300 Arbore cu cheie, 40 mm dia., 300 mm lungime, oțel carbon | AC4MUK 30F838 40MM GKS-1045-30040mm300mm12 5 mm x mmOțel carbon clasa 1045€29.56
ARBORE 40MM GKS-1045-500 Arbore cu cheie, 40 mm dia., 500 mm lungime, oțel carbon | AC4MUL 30F839 40MM GKS-1045-50040mm500mm12 5 mm x mmOțel carbon clasa 1045€45.65
ARBORE 40MM GKS-1045-1200 Arbore cu cheie, 40mm Dia., 1200mm Lungime, Oțel Carbon | AC4MUN 30F841 40MM GKS-1045-120040mm1200mm12 5 mm x mmOțel carbon clasa 1045€213.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEYSHAFT Arbore cu cheie de 25 mm GKS-1045-300, 25 mm diametru, 300 mm lungime, oțel carbon
€63.32 /unitate