Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEYSHAFT 3/4 GKS-316-3 Keyed Shaft, 3/4 Inch Dia., 3 Inch Length, 316 Stainless Steel | AC4NAN 30F980

KEYSHAFT 3/4 GKS-316-3 Arbore cu cheie, 3/4 inch dia., 3 inch lungime, oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AC4NAN Model: 3/4 GKS-316-3Crucea Ref: 30F980
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
€63.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore cu cheie
Diametru3 / 4 "
Calea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Lungime3"
Material316 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8483105000
Tara natalaUS

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEYSHAFT 3/4 GKS-316-3 Arbore cu cheie, 3/4 inch dia., 3 inch lungime, oțel inoxidabil 316
€63.25 /unitate