KEYSHAFT 3/8 GKS-1045-72 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 72 Inch Length Carbon Steel | AC4MFN 30F562

KEYSHAFT 3/8 GKS-1045-72 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 72 Inch Length Carbon Steel

Element: AC4MFN Model: 3/8 GKS-1045-72Crucea Ref: 30F562
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€116.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore cu cheie
Diametru3 / 8 "
Calea cheii3 / 32 "x 3 / 64"
Lungime72 "
MaterialOțel carbon clasa 1045

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.02
Înălțimea navei (cm)0.97
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.97
Codul HS8483105000
Tara natalaUS

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEYSHAFT 3/8 GKS-1045-72 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 72 Inch Length Carbon Steel
€116.80 /unitate