Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KH INDUSTRIES CPA02-A4C-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Nu portocaliu | AF9PVZ 30PL73

KH INDUSTRIES CPA02-A4C-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Fără portocaliu

În stoc
Articol: AF9PVZ Model: CPA02-A4C-000ACrucea Ref: 30PL73
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
€348.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație pandantiv
AcțiuneMomentan
Formular de contactNU
Evaluare contact1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 220 VAC
Adâncime3"
Înălţime5.5 "
Culoarea carcaseiPortocaliu
Material carcasăABS
Butuc5/16 "la 5/8"
NEMA Rating-ul4X
Număr de operatori2
Tipul de operatorApasa butonul
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8537106000

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (Da)

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contactAdâncimeÎnălţimeCuloarea carcaseiLăţimePreț
KH INDUSTRIES CPC02-C00-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Nu Galben | AF9PVB 30PL52 CPC02-C00-000A5A la 125V1.6 "8"Galben2"€351.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KH INDUSTRIES CPA02-A4C-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Fără portocaliu
€348.89 /unitate