Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KH INDUSTRIES CPC02-C00-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Nu Galben | AF9PVB 30PL52

KH INDUSTRIES CPC02-C00-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Nu galben

În stoc
Element: AF9PVB Model: CPC02-C00-000ACrucea Ref: 30PL52
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
€351.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație pandantiv
AcțiuneMomentan
Formular de contactNU
Evaluare contact5A la 125V
Adâncime1.6 "
Înălţime8"
Culoarea carcaseiGalben
Material carcasăABS
Butuc5/16 "la 5/8"
NEMA Rating-ul4X
Număr de operatori2
Tipul de operatorApasa butonul
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8537106000

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (nu)

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contactAdâncimeÎnălţimeCuloarea carcaseiLăţimePreț
KH INDUSTRIES CPA02-A4C-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Nu portocaliu | AF9PVZ 30PL73 CPA02-A4C-000A1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 220 VAC3"5.5 "Portocaliu2.5 "€348.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KH INDUSTRIES CPC02-C00-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Nu galben
€351.23 /unitate