Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KH INDUSTRIES CPH04-B1D-000A Stație suspendată 4 Buton de apăsare NU NC | AF9PVJ 30PL59

KH INDUSTRIES CPH04-B1D-000A Stație suspendată 4 Buton de apăsare NU NC

În stoc
Articol: AF9PVJ Model: CPH04-B1D-000ACrucea Ref: 30PL59
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
€704.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație pandantiv
AcțiuneMenținut / momentan
Formular de contactNU, NC
Evaluare contact5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Adâncime1.5 "
Înălţime7.7 "
Culoarea carcaseiGalben
Material carcasăABS
Butuc5/16 "la 53/64"
NEMA Rating-ul4X
Număr de operatori4
Tipul de operatorApasa butonul
Lăţime3.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4905
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8537106000

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (Da)

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneFormular de contactPreț
KH INDUSTRIES CPH04-A1C-000A Stație suspendată 4 Buton de apăsare NU NC | AF9PVG 30PL57 CPH04-A1C-000AMoment / MomentaryNU, NC€476.52
KH INDUSTRIES CPH04-B1C-000A Stație suspendată 4 Buton de apăsare NU NC | AF9PVH 30PL58 CPH04-B1C-000AMenținut / momentanNU, NC€557.37
KH INDUSTRIES CPH04-C1C-000A Stație suspendată 4 Buton de apăsare NU Galben | AF9PVK 30PL60 CPH04-C1C-000AMenținut 2 poziții - Moment (interblocat)NU€470.84
KH INDUSTRIES CPH04-D1D-000A Stație suspendată 4 Buton de apăsare NU Galben | AF9PVL 30PL61 CPH04-D1D-000AMoment / MomentaryNU€578.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KH INDUSTRIES CPH04-B1D-000A Stație suspendată 4 Buton de apăsare NU NC
€704.87 /unitate