Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KH INDUSTRIES CPH06-B2D-000A Stație suspendată 6 Buton de apăsare NU NC | AF9PVQ 30PL65

KH INDUSTRIES CPH06-B2D-000A Stație suspendată 6 Buton de apăsare NU NC

În stoc
Element: AF9PVQ Model: CPH06-B2D-000ACrucea Ref: 30PL65
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
€1,036.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație pandantiv
AcțiuneMenținut / Moment / Moment
Formular de contactNU, NC
Evaluare contact5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Adâncime1.5 "
Înălţime11 "
Culoarea carcaseiGalben
Material carcasăABS
Butuc33/64 "la 41/64"
NEMA Rating-ul4X
Număr de operatori6
Tipul de operatorApasa butonul
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.702
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8537106000

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (Da)

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneFormular de contactPreț
KH INDUSTRIES CPH06-A2C-000A Stație suspendată 6 Buton de apăsare NU NC | AF9PVM 30PL62 CPH06-A2C-000AMoment / Moment / MomentaryNU, NC€732.51
KH INDUSTRIES CPH06-B2C-000A Stație suspendată 6 Buton de apăsare NU NC | AF9PVN 30PL63 CPH06-B2C-000AMenținut / Moment / MomentNU, NC€810.11
KH INDUSTRIES CPH06-A2D-000A Stație suspendată 6 Buton de apăsare NU NC | AF9PVP 30PL64 CPH06-A2D-000AMoment / Moment / MomentaryNU, NC€1,022.85
KH INDUSTRIES CPH06-C2C-000A Stație suspendată 6 Buton de apăsare NU Galben | AF9PVR 30PL66 CPH06-C2C-000AMoment / Moment / MomentaryNU€725.15
KH INDUSTRIES CPH06-D2D-000A Stație suspendată 6 Buton de apăsare NU Galben | AF9PVT 30PL67 CPH06-D2D-000AMoment / Moment / MomentaryNU€1,014.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KH INDUSTRIES CPH06-B2D-000A Stație suspendată 6 Buton de apăsare NU NC
€1,036.64 /unitate