KH INDUSTRIES SL502A-16S-J16F Spot Negru Par 36 100000 Cp | AE7CQY 5WYC4

KH INDUSTRIES SL502A-16S-J16F Spot negru Par 36 100000 Cp

Articol: AE7CQY Model: SL502A-16S-J16FCrucea Ref: 5WYC4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReflector
baterii incluseNu
Dimensiune baterie120V
Distanța fasciculului375m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.6"
Material corpPolipropilenă
Puterea lumânării100,000
Lungime cablu25ft
Tipul cabluluiSJO
Diametru6"
Grad de lanternăIndustrial
Durata de viață a lămpii300 ore
Tip lămpiPAR 36 Grinzi sigilate
Lungime10 "
Material Lenslexan
Ieșire ușoară100,000 CP
Moduri de ieșire a luminiiPornit, oprit
Gama de lumeniMai mare de 750
Intensitatea fasciculului de vârf110,000cd
Lampă de schimbKH200-00499
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Greutate cu baterii3.00 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8513104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea lumânăriiLungime cabluGrad de lanternăIeșire ușoarăPreț
KH INDUSTRIES SL302A-16S-J16K Spot Negru Par 36 50000 Cp | AE7CQZ 5WYC5 SL302A-16S-J16K50,00050ftScop general50,000 CP-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KH INDUSTRIES SL502A-16S-J16F Spot negru Par 36 100000 Cp