Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Buton de apăsare al casetei de blocare KIDDE 1015 | AE4GKF 5KDJ3

KIDDE 1015 Buton cutie de blocare pentru montare la suprafață

În stoc
Articol: AE4GKF Model: 1015Crucea Ref: 5KDJ3
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
€86.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de blocare
Capacitate5 Taste
CuloriTitan
Adâncime2.25 "
finalizareamată
Înălţime4.5 "
Tip de blocareApasa butonul
MaterialMetal turnat sub presiune
Tip montareSuprafață
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8303000000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip montareCapacitateCuloriLăţimeAdâncimefinalizareaÎnălţimeTip de blocarePreț
KIDDE 1166 Buton portabil Keysafe Titanium | AC3YEF 2XLC2 1166Lacăt3 TasteTitan2.38 "1.875 "Luciu5.875 "Apasa butonul€83.19
KIDDE 1012 Keysafe Portable Dial Titanium | AC3YEG 2XLC3 1012Lacăt3 TasteTitan2.38 "1.875 "Luciu5.875 "Combinație€88.81
KIDDE 1414 Keysafe Permanent Pushbutton Clay | AC3YEH 2XLC4 1414Suprafață2 TasteLut2.38 "1.75 "mată4"Apasa butonul€102.21
Buton KIDDE 1267 Keysafe Pro Negru | AC3YEK 2XLC6 1267Suprafață5 chei și carduri de accesNegru3.88 "3"mată5.25 "Apasa butonul€127.15
Carcasă cu suport magnetic KIDDE 1859 Stor-a-key | AC3YEL 2XLC7 1859Suprafață magneticăCheia 1cărbune2.25 "3 / 4 "Luciu3.25 "Combinație resetabilă€19.44
KIDDE 1409 Buton de apăsare pentru cutie de blocare pentru montare la suprafață | AE4GKG 5KDJ4 1409Suprafață5 TasteLut2.5 "2.25 "mată4.5 "Apasa butonul€86.08
KIDDE 1324 Cutia de blocare pentru montare la suprafață include capac | AE4GKH 5KDJ6 1324Suprafață2 TasteTitan2.5 "2.25 "mată4.5 "Buton vehicul€99.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIDDE 1015 Buton cutie de blocare pentru montare la suprafață
€86.08 /unitate