Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIDDE i12010SCO Alarma de fum și monoxid de carbon | AH3KBR 32MU10

KIDDE i12010SCO Alarma de fum și monoxid de carbon

În stoc
Articol: AH3KBR Model: i12010SCOCrucea Ref: 32MU10

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€115.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarmă de fum și monoxid de carbon
Alertă sonoră85 dB @ 10 ft., claxon
Baterie de rezervăDa
Adâncime1.75 "
Metoda de detectareIonizare, electrochimic
Diametru5.5 "
Citire digitalăNu
Înălţime1.75 "
Capacitate de interconectarePână la 24 unități
Știft de blocareDa
Temperatura de operare.40 de grade până la 100 de grade F
Sursa de putere120 VAC, Ion de litiu sigilat
Alertă vizualăAlimentare cu LED verde, alarmă cu LED roșu
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Butonul Hush: Da
    • Buton de testare: Da

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeSursa de puterePreț
KIDDE KN-CPSM-BA Alarma de fum și monoxid de carbon | AE6KZG 5TR37 KN-CPSM-BA5.75 "1.75 "(3) AA€118.65
KIDDE P3010K-CO Alarma de fum și monoxid de carbon | AG9HDA 20JK11 P3010K-CO5"1.5 "Ion de litiu sigilat€153.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIDDE i12010SCO Alarma de fum și monoxid de carbon
€115.02 /unitate