Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK FCL-GF Husă rezistentă la intemperii Verticală Aluminiu | AF9JCQ 2NA16

KILLARK FCL-GF Husă verticală rezistentă la intemperii din aluminiu

În stoc
Articol: AF9JCQ Model: FCL-GFCrucea Ref: 2NA16

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€95.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHusă rezistentă la intemperii
CuloriSilver
Materialul de acoperireAluminiu
Adâncime3 / 4 "
Înălţime4 41 / 64 "
Stilul capaculuiÎnchiderea de sine
MaterialAluminiu
Cutie de montareCutii rezistente la intemperii FS sau FD
Orientare montareVertical
NEMA Rating-ul3
Numărul bandelor1
Lăţime2 57 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8538908080

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de acoperireAdâncimeLăţimePreț
KILLARK 1FA Cover Single Gang | AC2UUF 2MY62 1FAAluminiu1 / 8 "2.89 "€14.34
KILLARK 1FB Cover Single Gang | AC2UG 2MY63 1FBAluminiu1 / 8 "2.89 "€14.45
KILLARK 1FT Cover Single Gang | AC2UUH 2MY64 1FTAluminiu1 / 8 "2.89 "€12.50
KILLARK FCLA Cover Single Gang | AC2VBW 2NA14 FCLAAluminiu1.25 "2.89 "€101.70
KILLARK FSBCM Capac Single Gang Cu Garnitură | AC2VCE 2NA24 FSBCMFier maleabil1 / 8 "2.89 "€36.05
KILLARK FCLA2 Husă rezistentă la intemperii din aluminiu | AF9JCP 2NA15 FCLA2Aluminiu1.25 "2 57 / 64 "€135.53
KILLARK FZ8647 Husa rezistenta la intemperii Vertical Aluminiu | AF9JCR 2NA29 FZ8647Aluminiu1.5 "2 57 / 64 "€130.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK FCL-GF Husă verticală rezistentă la intemperii din aluminiu
€95.60 /unitate