Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK FS-2 Device Box 3/4in Hub 18 Cu-in | AD9PTL 4TZT6

KILLARK FS-2 Device Box 3/4in Hub 18 Cu-in

În stoc
Element: AD9PTL Model: FS-2Crucea Ref: 4TZT6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€66.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie dispozitiv
Tip cutieFS
Capacitate18.0 Cu.In.
CuloriMetalic
Adâncime2"
Butuc3/4 în.
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Lungime5.5 "
MaterialAluminiu
Numărul bandelor1
Numărul de intrări1
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cutieDimensiunea butuculuiLungimeNumărul de intrăriPreț
KILLARK FS-3 Device Box 1 inch Hub 18 Cu-in | AD9PTM 4TZT7 FS-3FS1"5.5 "1€84.30
KILLARK FSC-1 Device Box 1/2 inch Hub 18cu-in 2 Hub-uri | AD9PTN 4TZT8 FSC-1FSC1 / 2 "6.375 "2€83.33
KILLARK FSC-2 Device Box 3/4in Hub 18cu-in 2 Hub-uri | AD9PTP 4TZT9 FSC-2FSC3 / 4 "6.375 "2€93.42
KILLARK FSC-3 Device Box 1 Inch Hub 18cu-in 2 Hub-uri | AD9PTQ 4TZU1 FSC-3FSC1"6.375 "2€112.17
Cutie pentru dispozitive KILLARK FSCA-2M, 1 grupă, dimensiune hub de 3/4 inchi, 3 orificii, dimensiune 4.62 x 2.87 x 2 inchi | CH9ZLZ 49ZY27 FSCA-2M----€91.23
Cutie dispozitiv KILLARK 2FDC-2, 2 grupuri, dimensiune hub de 3/4 inchi, 2 orificii, dimensiune 4.62 x 4.62 x 2.93 inci | CH9ZMA 49ZX89 2FDC-2----€128.21
Cutie pentru dispozitive KILLARK FST-1M, 1 grupă, dimensiune hub de 1/2 inch, 3 orificii, dimensiune 4.62 x 2.87 x 2 inchi | CH9ZMB 49ZY22 FST-1M----€112.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK FS-2 Device Box 3/4in Hub 18 Cu-in
€66.66 /unitate