Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK FSC-1 Device Box 1/2 inch Hub 18cu-in 2 Hub-uri | AD9PTN 4TZT8

KILLARK FSC-1 Device Box 1/2 inch Hub 18cu-in 2 Hub-uri

În stoc
Element: AD9PTN Model: FSC-1Crucea Ref: 4TZT8
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
€83.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie dispozitiv
Tip cutieFSC
Capacitate18.0 Cu.In.
CuloriMetalic
Adâncime2"
Butuc1/2 în.
Dimensiunea butucului1 / 2 "
Lungime6.375 "
MaterialAluminiu
Numărul bandelor1
Numărul de intrări2
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cutieDimensiunea butuculuiLungimeNumărul de intrăriPreț
KILLARK FS-2 Device Box 3/4in Hub 18 Cu-in | AD9PTL 4TZT6 FS-2FS3 / 4 "5.5 "1€66.66
KILLARK FS-3 Device Box 1 inch Hub 18 Cu-in | AD9PTM 4TZT7 FS-3FS1"5.5 "1€84.30
KILLARK FSC-2 Device Box 3/4in Hub 18cu-in 2 Hub-uri | AD9PTP 4TZT9 FSC-2FSC3 / 4 "6.375 "2€93.42
KILLARK FSC-3 Device Box 1 Inch Hub 18cu-in 2 Hub-uri | AD9PTQ 4TZU1 FSC-3FSC1"6.375 "2€112.17
Cutie pentru dispozitive KILLARK FSCA-2M, 1 grupă, dimensiune hub de 3/4 inchi, 3 orificii, dimensiune 4.62 x 2.87 x 2 inchi | CH9ZLZ 49ZY27 FSCA-2M----€91.23
Cutie dispozitiv KILLARK 2FDC-2, 2 grupuri, dimensiune hub de 3/4 inchi, 2 orificii, dimensiune 4.62 x 4.62 x 2.93 inci | CH9ZMA 49ZX89 2FDC-2----€128.21
Cutie pentru dispozitive KILLARK FST-1M, 1 grupă, dimensiune hub de 1/2 inch, 3 orificii, dimensiune 4.62 x 2.87 x 2 inchi | CH9ZMB 49ZY22 FST-1M----€112.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK FSC-1 Device Box 1/2 inch Hub 18cu-in 2 Hub-uri
€83.33 /unitate