Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK FXS-1C Capac frontal Locație periculoasă 1p Pornit/Oprit | AD9PRU 4TZP7

KILLARK Capac frontal FXS-1C Locație periculoasă 1p Pornit/dezactivat

În stoc
Element: AD9PRU Model: FXS-1CCrucea Ref: 4TZP7
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
€591.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul frontal al ansamblului comutatorului
amperi20
Adâncime3.625 "
Înălţime6 13 / 16 "
HP1 la 120 V, 2 la 240 V
Legenda marcajelorOn / Off
MaterialAluminiu turnat
Numărul bandelor1
Evaluarea siguranțeiClasa I, Divizia 1, Grupele C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupele C, D; Clasa I, Zonele 1 & 2, Grupele IIB, IIA; Clasa II, Divizia 1 & 2, Grupele E, F, G; Clasa III
Tipul comutatorului1-Pol
Tipul de operatorComutator Tumbler
Voltaj120 / 277 VAC
Lăţime3 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.143
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536509035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelamperiHPTipul comutatoruluiVoltajPreț
KILLARK FXS-2C Capac frontal Locație periculoasă 2p Pornit/Oprit | AD9PRV 4TZP8 FXS-2C201 la 120 V, 2 la 240 V2-Pol120 / 277 VAC€548.54
KILLARK FXS-8C Capac frontal Locație periculoasă 3p Pornit/Oprit | AD9PRW 4TZP9 FXS-8C153 la 240 V, 5 la 480 V3-Pol240 / 480 VAC€849.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Capac frontal FXS-1C Locație periculoasă 1p Pornit/dezactivat
€591.04 /unitate