Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK FXS-8C Capac frontal Locație periculoasă 3p Pornit/Oprit | AD9PRW 4TZP9

KILLARK Capac frontal FXS-8C Locație periculoasă 3p Pornit/dezactivat

În stoc
Element: AD9PRW Model: FXS-8CCrucea Ref: 4TZP9
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
€849.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul frontal al ansamblului comutatorului
amperi15
Adâncime3.625 "
Înălţime6 13 / 16 "
HP3 la 240 V, 5 la 480 V
Legenda marcajelorOn / Off
MaterialAluminiu turnat
Numărul bandelor1
Evaluarea siguranțeiClasa I, Divizia 1, Grupele C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupele C, D; Clasa I, Zonele 1 & 2, Grupele IIB, IIA; Clasa II, Divizia 1 & 2, Grupele E, F, G; Clasa III
Tipul comutatorului3-Pol
Tipul de operatorComutator Tumbler
Voltaj240 / 480 VAC
Lăţime3 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8536509035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiHPTipul comutatoruluiVoltajPreț
KILLARK FXS-1C Capac frontal Locație periculoasă 1p Pornit/Oprit | AD9PRU 4TZP7 FXS-1C201 la 120 V, 2 la 240 V1-Pol120 / 277 VAC€591.04
KILLARK FXS-2C Capac frontal Locație periculoasă 2p Pornit/Oprit | AD9PRV 4TZP8 FXS-2C201 la 120 V, 2 la 240 V2-Pol120 / 277 VAC€548.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Capac frontal FXS-8C Locație periculoasă 3p Pornit/dezactivat
€849.87 /unitate