Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK FXS-41C Comutator Tumbler 120/277vac | AB9BKY 2AV95

KILLARK FXS-41C Comutator Tumbler 120/277vac

În stoc
Articol: AB9BKY Model: FXS-41CCrucea Ref: 2AV95
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
€761.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Tumbler
amperi20
Adâncime4"
Înălţime5 11 / 32 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Dimensiunea butucului1 / 2 "
Stil HubFeed-Thru
Legenda marcajelorOn / Off
MontareGăuri / butucuri de montare
NEMA Rating-ul3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Numărul bandelor1
Evaluarea siguranțeiClasa I, Divizia 1, Grupele C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupele C, D; Clasa I, Zonele 1 & 2, Grupele IIB, IIA; Clasa II, Divizia 1 & 2, Grupele E, F, G; Clasa III
Tipul comutatorului1-Pol
Tipul de operatorOperat frontal
Voltaj120 / 277 VAC
Lăţime3 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8536509035
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pad blocabil în poziția Pornit sau Oprit

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea butuculuiPreț
KILLARK FXS-51C Comutator Tumbler 120/277vac | AB9BKZ 2AV98 FXS-51C3 / 4 "€607.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK FXS-41C Comutator Tumbler 120/277vac
€761.30 /unitate