Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK GRE-300L Carcasă Periculoasă 6.62 Înălțime 5.5 Lățime 5.75 Adâncime inch | AF9JND 2NVZ8

KILLARK GRE-300L Carcasă Periculoasă 6.62 Înălțime 5.5 Lățime 5.75 Adâncime inch

În stoc
Element: AF9JND Model: GRE-300LCrucea Ref: 2NVZ8
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
€1,289.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncintă de locație periculoasă
CuloriGri
Tipul capaculuiÎnșurubați cu capacul obiectivului
Adâncime5.75 "
finalizareaPulbere epoxidică / poliesterică
Înălţime6.62 "
Panou interior2NWC9
MaterialAluminiu
Suporturi de fixareDa
Tip montareWall Mount
NEMA Rating-ul3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
Evaluarea siguranțeiClasa 1, Divizia 1
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6575
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Balama capacului (nu)
    • Max. Dimensiune conductă (2 ")
    • Înlocuirea garniturii (GRE-RG)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaGarniturăÎnălţimePanou interiorEvaluarea siguranțeiLăţimePreț
KILLARK GRB Carcasă Periculoasă 4.62 H 4.62 L 4.56 D In | AC2XKV 2NVZ5 extensia GRB4.56 "Pulbere epoxidice/poliester cenușie aplicată electrostatic70 Durometru NITRIL4.62 "2NWC8Clasa 1, Divizia 14.62 "€506.89
KILLARK GRE Carcasă Periculoasă 6.62 H 5.5 W 5.75 D In | AC2XKW 2NVZ7 GRE5.75 "Pulbere epoxidice/poliester cenușie aplicată electrostatic70 Durometru NITRIL6.62 "2NWC9Clasa 1, Divizia 15.5 "€749.03
KILLARK EXB-8106 N34 Carcasă Periculoasă 12.32H 12.32 W 8.32 D In | AC2XKZ 2NWD7 EXB-8106 N348.32 "Pulbere epoxidice/poliester cenușie aplicată electrostaticNitril (BUNA-N)12.32 "2NWE3Clasa 1, Divizia 112.32 "€4,267.52
KILLARK GRL Carcasă Periculoasă 10.5 Înălțime 8.87 Lățime 7.97 Adâncime inch | AF9JMM 2NWC4 GRL7.97 "Pulbere epoxidică / poliesterică-10.5 "2NWD3Clasa 1, Divizia 18.87 "€2,216.77
KILLARK GRL-600L Carcasă Periculoasă 10.5 Înălțime 8.87 Lățime 7.97 Adâncime inch | AF9JMN 2NWC5 GRL-600L7.97 "Pulbere epoxidică / poliesterică-10.5 "2NWD3Clasa 1, Divizia 18.87 "€3,140.12
KILLARK GRM Carcasă Periculoasă 6.87 Înălțime 6.87 Lățime 5.56 Adâncime inch | AF9JMP 2NWC6 GRM6.56 "Pulbere epoxidică / poliesterică-6.87 "2NWD4Clasa 1, Divizia 16.87 "€813.28
KILLARK GRM-375L Carcasă Periculoasă 6.87 Înălțime 6.87 Lățime 5.56 Adâncime inch | AF9JMQ 2NWC7 GRM-375L6.56 "Pulbere epoxidică / poliesterică-6.87 "2NWD4Clasa 1, Divizia 16.87 "€1,263.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK GRE-300L Carcasă Periculoasă 6.62 Înălțime 5.5 Lățime 5.75 Adâncime inch
€1,289.94 /unitate