Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK LR57 Corp ieșire conductă Fier de călcat LR 1-1/2 inch | AH2PTR 2NA72

KILLARK LR57 Corp de ieșire pentru conducte Fier de călcat LR 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AH2PTR Model: LR57Crucea Ref: 2NA72
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
€157.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de evacuare a conductei
Tip spatePlat
Material corpFier de călcat
Stilul corpuluiLR
Tip de corpCorp de evacuare a conductei
Capacitate26.0 cu. în.
CuloriGri
Clasa de locație periculoasăNu
Dimensiunea butucului1-1/2 "
Stil HubFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7415
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)9.65
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiCapacitateClasa de locație periculoasăDimensiunea butuculuiPreț
KILLARK LB57 Corp de conductă LB Style 1 1/2 inch fier gri | AC2VDD 2NA60 LB57LB26.0 cu. în.Da1-1/2 "€162.36
KILLARK C37 Corp ieșire conductă Fier C 1 inch | AH2PRU 2MY78 C37C11.0 cu. în.Nu1"€78.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK LR57 Corp de ieșire pentru conducte Fier de călcat LR 1-1/2 inch
€157.70 /unitate