Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK MF-45-1MWW Masculin - Femeie Cot de 45 de grade Locație periculoasă Fier de călcat de 1/2 inch | AF6FUT 10N059

KILLARK MF-45-1MWW Masculin - Femeie Cot de 45 de grade Locație periculoasă Fier de călcat de 1/2 inch

În stoc
Element: AF6FUT Model: MF-45-1MWWCrucea Ref: 10N059
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
€103.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de la bărbat la femeie de 45 de grade
CuloriGri
Dimensiunea conductei1 / 2 "
ConexiuneDe la bărbat la feminin
Lungime2.125 "
MaterialFier de călcat
Subcategoriecoate
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7307923010

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimePreț
KILLARK MF-45-2MWW Masculin - Femeie Cot de 45 de grade Locatii periculoase 3/4 inch Aluminiu | AF6FUU 10N060 MF-45-2MWW3 / 4 "2.375 "€110.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK MF-45-1MWW Masculin - Femeie Cot de 45 de grade Locație periculoasă Fier de călcat de 1/2 inch
€103.68 /unitate