Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK MM-90-1MWW Masculin - Masculin Cot de 90 de grade Locație periculoasă Fier de călcat de 1/2 inch | AF6FUV 10N063

KILLARK MM-90-1MWW Masculin - Masculin Cot de 90 de grade Locație periculoasă Fier de călcat de 1/2 inch

În stoc
Articol: AF6FUV Model: MM-90-1MWWCrucea Ref: 10N063
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
€81.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de la bărbat la bărbat de 90 de grade
CuloriGri
Dimensiunea conductei1 / 2 "
ConexiuneDe la bărbat la bărbat
Lungime2 1 / 16 "
MaterialFier de călcat
Subcategoriecoate
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)11.13
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)16.84
Codul HS7307923010

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimePreț
KILLARK MM-90-2MWW Masculin - Masculin Cot de 90 de grade Locatii periculoase 3/4 inch Aluminiu | AF6FUW 10N064 MM-90-2MWW3 / 4 "2.25 "€71.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK MM-90-1MWW Masculin - Masculin Cot de 90 de grade Locație periculoasă Fier de călcat de 1/2 inch
€81.97 /unitate