Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK RACC125 Colier pentru conducte în unghi drept Emt 1 1/4 In | AC2NEV 2LKV3

KILLARK RACC125 Colier pentru conducte în unghi drept Emt 1 1/4 in

În stoc
Articol: AC2NEV Model: RACC125Crucea Ref: 2LKV3
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
€11.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru conducte în unghi drept
Dimensiunea EMT1-1 / 4 In.
finalizareaGalvanizat la cald
Grosimea flanșei1/4" to 1-51/64"
Lungime3.187 "
MaterialFier maleabil
Conduct/conductă nominală1-1/4 "
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)1-1 / 4
SubcategorieCleme pentru conducte
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Capabil să suporte sarcini grele, satisface orice nevoie de instalare

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
KILLARK RACC050 Clemă pentru conducte în unghi drept Emt 1/2 In | AC2NER 2LKU9 RACC0502.5 "2 1 / 16 "€10.84
KILLARK RACC075 Clemă pentru conducte în unghi drept Emt 3/4 In | AC2NET 2LKV1 RACC0752 13 / 16 "2.25 "€10.78
KILLARK RACC100 Clemă pentru conducte în unghi drept Rigid/emt 1 In | AC2NEU 2LKV2 RACC1003 1 / 16 "2 9 / 16 "€13.85
KILLARK RACC200 Clemă pentru conducte în unghi drept Emt 2 In | AC2NEW 2LKV5 RACC2004.5 "4 1 / 16 "€17.99
KILLARK RACC250 Clemă pentru conducte în unghi drept Emt 2 1/2 In | AC2NEX 2LKV6 RACC2503.25 "2.62 "€22.01
KILLARK RACC300 Colier pentru conducte în unghi drept Emt 3 In | AC2NEY 2LKV7 RACC3005.375 "5.125 "€27.43
KILLARK RACC350 Clemă pentru conducte în unghi drept Emt 3 1/2 In | AC2NEZ 2LKV8 RACC3505.875 "5.62 "€29.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK RACC125 Colier pentru conducte în unghi drept Emt 1 1/4 in
€11.69 /unitate