KILLARK VQ1F6430B2GLG Cfl Fixture 64w Suport pe perete | AF3MUT 7J622

KILLARK VQ1F6430B2GLG Cfl Fixture 64w Suport pe perete

În stoc
Element: AF3MUT Model: VQ1F6430B2GLGCrucea Ref: 7J622

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,636.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent compact
Temperatura ambientală. Gamă-4
finalizareaFinisaj epoxidic / poliesteric praf copt
Număr articol de fixare10N095
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă64
Înălţime5.37
Finisajul locuințelorBronza
Material carcasăAluminiu fără cupru
Denumirea lămpiiCF32DT / E / IN / 830
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiFluorescent compact
Wați de lampă32
Lungime16.91
MontarePerete
Suport de montare Număr articol2PDE7
Voltaj120-277
Lăţime13.67

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9405910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPutere fixăDenumirea lămpiiWați de lampăLungimeMontarePreț
KILLARK VQ1F6430A2GLG Cfl Fixture 64w Mont pendant | AF3MUQ 7J620 VQ1F6430A2GLG64CF32DT / E / IN / 8303213.67 €1,550.17
KILLARK VQ1F8430A2GLG Cfl Fixture 84w Mont pendant | AF3MUR 7J621 VQ1F8430A2GLG84CF42DT / E / IN / 8304213.67 €1,568.24
KILLARK VQ1F8430B2GLG Cfl Fixture 84w Suport pe perete | AF3MUU 7J623 VQ1F8430B2GLG84CF42DT / E / IN / 8304216.91Perete€1,654.46
KILLARK VQ1F6430X2GLG Cfl Fixture 64w Montare pe tavan | AF3MUV 7J624 VQ1F6430X2GLG64CF32DT / E / IN / 8303213.67Plafon€1,543.72
KILLARK VQ1F8430X2GLG Cfl Fixture 84w Montare pe tavan | AF3MUW 7J625 VQ1F8430X2GLG84CF42DT / E / IN / 8304213.67Plafon€1,561.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK VQ1F6430B2GLG Cfl Fixture 64w Suport pe perete
€1,636.39 /unitate