Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIMBLE CHASE 26500-300 Balon Erlenmeyer 300mL Gură îngustă PK48 | AH8KNU 38VK12

KIMBLE CHASE 26500-300 Balon Erlenmeyer 300 ml gură îngustă PK48

În stoc
Element: AH8KNU Model: 26500-300Crucea Ref: 38VK12

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€647.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon Erlenmeyer
ASTME438
autoclavabileDa
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă borosilicată
Capacitate10 uncie
ÎnchidereNu
Tip de închidereDop
Gama de absolvire100 până la 300 ml
Subdiviziuni de absolvire25ml
Înălţime5.51 "
StilDrept
TipErlenmeyer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)36.2
Lățimea navei (cm)27.62
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Steril / Nesteril: Nesteril
    • Înălțimea dispozitivelor de laborator - Metrică: 140 mm

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateÎnchidereTip de închidereDiametruGama de absolvireSubdiviziuni de absolvireÎnălţimePkg. Cant.Preț
KIMBLE CHASE 26500-6000 Balon Erlenmeyer 6000ml | AF3PJA 8AFR0 26500-6000Balon Erlenmeyer, gât îngust6000 mL--241mm1500-6000 ml500395mm1€337.43
KIMBLE CHASE 26520-1 Pachet de pornire cu balon Erlenmeyer - Pachet De 5 | AF3PNT 8AKF9 26520-1Pachetul de pornire ErlenmeyerPachet de pornire cu balon Erlenmeyer--50, 66, 81, 102, 128 mm--78, 108, 130, 174, 213 mm5€107.65
KIMBLE CHASE 26500-4000 Balon Erlenmeyer 4000ml | AF4YBB 9PP30 26500-4000Balon Erlenmeyer, gât îngust4000mL--208mm1000 până la 4000 ml250mL355mm1€184.95
KIMBLE CHASE 26600-250 Erlenmeyer Flask Pennyhead Stopper PK12 | AH8KLK 38VJ43 26600-250Balon Erlenmeyer8.45 uncieDaDop-50 până la 225 ml25ml5.11 "12€909.17
KIMBLE CHASE 26600-50 Balon Erlenmeyer 50mL PK12 | AH8KLN 38VJ46 26600-50Balon Erlenmeyer1.7 uncieDaDop-20 până la 50 ml10mL3"12€648.10
KIMBLE CHASE 26500-1000 Balon Erlenmeyer 1000mL PK24 | AH8KME 38VJ74 26500-1000Balon Erlenmeyer34 uncieNuCapac-250 până la 1000 ml50ml5"24€609.63
KIMBLE CHASE 26650-1000 Balon Erlenmeyer 1000mL gura lată PK24 | AH8KMF 38VJ75 26650-1000Balon Erlenmeyer34 uncieNuDop-250 până la 1000 ml50ml8.5 "24€723.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIMBLE CHASE 26500-300 Balon Erlenmeyer 300 ml gură îngustă PK48
€647.53 /ambalaj