Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0114.1A31X20 Maneta de tensiune, filet exterior, finisaj cu oxid negru | AC8QRY 3DAG2

KIPP K0114.1A31X20 Maneta de tensiune, filet exterior, finisaj cu oxid negru

În stoc
Articol: AC8QRY Model: K0114.1A31X20Crucea Ref: 3DAG2
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
€67.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie de tensiune
finalizareaOxid negru
Mâner0 Grade
Înălţime1.26 "
MaterialOţel
Lungime totală4.02 "
Lungimea surubului0.78 "
StilProfil scăzut
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8466935385
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Oferă o prindere sigură în timp ce se aplică presiune de prindere pentru poziționarea și ținerea dispozitivelor și echipamentelor
    • Tensiune reglabilă pentru a permite ajustări frecvente și prindere ușoară

Variante de produs

ProdusModelMânerÎnălţimeLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0114.1A31 Pârghie de tensiune Internă 4.02 5/16-18 0.47 | AC8QRM 3DAF1 K0114.1A310 Grade0.47 "-Fir intern€68.66
KIPP K0114.1A32 Pârghie de tensiune Internă 4.02 5/16-18 1.14 | AC8QRN 3DAF2 K0114.1A3215 Grade1.14 "-Fir intern€77.23
KIPP K0114.1A31X25 Maneta de tensiune Extern 0.99 4.02 5/16-18 1.46 | AC8QRZ 3DAG3 K0114.1A31X250 Grade1.46 "0.99 "Fir extern€71.62
KIPP K0114.1A31X30 Maneta de tensiune Extern 1.18 4.02 5/16-18 1.65 | AC8QTA 3DAG4 K0114.1A31X300 Grade1.65 "1.18 "Fir extern€71.74
KIPP K0114.1A31X40 Maneta de tensiune Extern 1.57 4.02 5/16-18 2.05 | AC8QTB 3DAG5 K0114.1A31X400 Grade2.05 "1.57 "Fir extern€75.38
KIPP K0114.1A31X50 Maneta de tensiune Extern 1.99 4.02 5/16-18 2.44 | AC8QTC 3DAG6 K0114.1A31X500 Grade2.44 "1.99 "Fir extern€75.26
KIPP K0114.1A31X60 Maneta de tensiune Extern 2.36 4.02 5/16-18 2.83 | AC8QTD 3DAG7 K0114.1A31X600 Grade2.83 "2.36 "Fir extern€75.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0114.1A31X20 Maneta de tensiune, filet exterior, finisaj cu oxid negru
€67.30 /unitate