Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0114.2A52X50 Maneta de tensiune Extern 1.99 5.16 1/2-13 3.46 | AC8QUY 3DAN3

KIPP K0114.2A52X50 Maneta de tensiune Extern 1.99 5.16 1/2-13 3.46

În stoc
Articol: AC8QUY Model: K0114.2A52X50Crucea Ref: 3DAN3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€102.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie de tensiune
finalizareaOxid negru
Mâner15 Grade
Înălţime3.46 "
MaterialOţel
Lungime totală5.16 "
Lungimea surubului1.99 "
StilProfil scăzut
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8466935385
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMânerÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0114.2A51 Pârghie de tensiune Internă 5.16 1/2-13 0.53 | AC8QRR 3DAF5 K0114.2A510 Grade0.53 "5.16 "-Fir intern€84.76
KIPP K0114.2A52 Pârghie de tensiune Internă 5.16 1/2-13 1.5 | AC8QRT 3DAF6 K0114.2A5215 Grade1.5 "5.16 "-Fir intern€94.38
KIPP K0114.3A51 Pârghie de tensiune Internă 5.83 1/2-13 0.67 | AC8QRU 3DAF7 K0114.3A510 Grade0.67 "5.83 "-Fir intern€99.76
KIPP K0114.3A52 Pârghie de tensiune Internă 5.83 1/2-13 1.89 | AC8QRV 3DAF8 K0114.3A5215 Grade1.89 "5.83 "-Fir intern€109.87
KIPP K0114.2A51X20 Maneta de tensiune Extern 0.78 5.16 1/2-13 1.32 | AC8QUM 3DAL2 K0114.2A51X200 Grade1.32 "5.16 "0.78 "Fir extern€88.34
KIPP K0114.2A51X25 Maneta de tensiune Extern 0.99 5.16 1/2-13 1.52 | AC8QUN 3DAL3 K0114.2A51X250 Grade1.52 "5.16 "0.99 "Fir extern€88.34
KIPP K0114.2A51X30 Maneta de tensiune Extern 1.18 5.16 1/2-13 1.71 | AC8QUP 3DAL4 K0114.2A51X300 Grade1.71 "5.16 "1.18 "Fir extern€88.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0114.2A52X50 Maneta de tensiune Extern 1.99 5.16 1/2-13 3.46
€102.25 /unitate