Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0116.3A41X45 Mâner reglabil 3/8-16 Extern 1.77 3.58 4.04 Negru | AC9GLK 3GGL1

KIPP K0116.3A41X45 Mâner reglabil 3/8-16 Extern 1.77 3.58 4.04 Negru

În stoc
Articol: AC9GLK Model: K0116.3A41X45Ref încrucișat: 3GGL1
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
€32.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime4.04 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală3.58 "
Lungimea surubului1.77 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFire externe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelStilCulorifinalizareaTipÎnălţimeTip butonMaterialLungime totalăPreț
KIPP K0117.3A41X20 Mâner reglabil 3/8-16 Extern Oțel inoxidabil 0.78 3.58 Negru | AC8QZR 3DCN8 K0117.3A41X20Minge clasicăNegru SatinNegru SatinFilete externe, componente din oțel inoxidabil3.05 "Mâner reglabilzinc3.58 "€51.46
KIPP K0117.3A41X25 Mâner reglabil 3/8-16 Extern Oțel inoxidabil 0.99 3.58 Negru | AC8QZU 3DCP1 K0117.3A41X25Minge clasicăNegru SatinNegru SatinFilete externe, componente din oțel inoxidabil3.25 "Mâner reglabilzinc3.58 "€51.46
KIPP K0117.3A41X30 Mâner reglabil 3/8-16 Extern Oțel inoxidabil 1.18 3.58 Negru | AC8QZW 3DCP3 K0117.3A41X30Minge clasicăNegru SatinNegru SatinFilete externe, componente din oțel inoxidabil3.44 "Mâner reglabilzinc3.58 "€51.46
KIPP K0117.3A41X40 Mâner reglabil 3/8-16 Extern Oțel inoxidabil 1.57 3.58 Negru | AC8QZY 3DCP5 K0117.3A41X40Minge clasicăNegru SatinNegru SatinFilete externe, componente din oțel inoxidabil3.84 "Mâner reglabilzinc3.58 "€54.95
KIPP K0117.3A41X50 Mâner reglabil 3/8-16 Extern Oțel inoxidabil 1.99 3.58 Negru | AC8RAA 3DCP7 K0117.3A41X50Minge clasicăNegru SatinNegru SatinFilete externe, componente din oțel inoxidabil4.23 "Mâner reglabilzinc3.58 "€54.95
KIPP K0117.3A41X60 Mâner reglabil 3/8-16 Extern Oțel inoxidabil 2.36 3.58 Negru | AC8RAC 3DCP9 K0117.3A41X60Minge clasicăNegru SatinNegru SatinFilete externe, componente din oțel inoxidabil4.63 "Mâner reglabilzinc3.58 "€54.95
KIPP K0122.2A41X15 Mâner reglabil Design modern 3/8-16 Extern 0.59 2.93 | AC8RCM 3DCY1 K0122.2A41X15Design modernNegru SatinNegru SatinFir extern2.26 "Mâner reglabilzinc2.93 "€24.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0116.3A41X45 Mâner reglabil 3/8-16 Extern 1.77 3.58 4.04 Negru
€32.74 /unitate