Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0117.1A21X15 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 0.59 1.85 Negru | AC9GPM 3GGX2

KIPP K0117.1A21X15 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 0.59 1.85 Negru

În stoc
Element: AC9GPM Model: K0117.1A21X15Crucea Ref: 3GGX2
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
€36.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime1.87 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală1.85 "
Lungimea surubului0.59 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipFilete externe, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0117.1A21 Mâner reglabil 1/4-20 Intern Oțel inoxidabil 1.85 1.28 Negru | AC9GEN 3GFU1 K0117.1A211.28 "1.85 "-Filete interne, componente din oțel inoxidabil€34.26
KIPP K0117.2A21 Mâner reglabil 1/4-20 Intern Oțel inoxidabil 2.93 1.79 Negru | AC9GER 3GFU4 K0117.2A211.79 "2.93 "-Filete interne, componente din oțel inoxidabil€42.52
KIPP K0117.1A21X10 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 0.39 1.85 Negru | AC9GPK 3GGW9 K0117.1A21X101.67 "1.85 "0.39 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€36.17
KIPP K0117.1A21X20 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 0.78 1.85 Negru | AC9GPP 3GGX4 K0117.1A21X202.07 "1.85 "0.78 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€36.17
KIPP K0117.1A21X25 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 0.99 1.85 Negru | AC9GPR 3GGX6 K0117.1A21X252.26 "1.85 "0.99 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€36.17
KIPP K0117.1A21X30 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 1.18 1.85 Negru | AC9GPU 3GGX8 K0117.1A21X302.46 "1.85 "1.18 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€36.17
KIPP K0117.1A21X40 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 1.57 1.85 Negru | AC9GPW 3GGY1 K0117.1A21X402.85 "1.85 "1.57 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€38.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0117.1A21X15 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 0.59 1.85 Negru
€36.17 /unitate