Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0117.2101X30 Mâner reglabil M10 extern Oțel inoxidabil 1.18 2.93 Negru | AC9GRK 3GHD1

KIPP K0117.2101X30 Mâner reglabil M10 extern din oțel inoxidabil 1.18 2.93 Negru

În stoc
Articol: AC9GRK Model: K0117.2101X30Ref încrucișat: 3GHD1
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
€44.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime2.97 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală2.93 "
Lungimea surubului1.18 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filetM10
TipFilete externe, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelStilCulorifinalizareaTipÎnălţimeTip butonMaterialLungime totalăPreț
KIPP K0122.2101X15 Mâner reglabil Design modern M10 Extern 0.59 2.93 | AC8RBF 3DCU8 K0122.2101X15Design modernNegru SatinNegru SatinFir extern2.26 "Mâner reglabilzinc2.93 "€25.57
KIPP K0122.2101X20 Mâner reglabil Design modern M10 Extern 0.78 2.93 | AC8RBG 3DCU9 K0122.2101X20Design modernNegru SatinNegru SatinFir extern2.46 "Mâner reglabilzinc2.93 "€25.57
KIPP K0122.2101X25 Mâner reglabil Design modern M10 Extern 0.99 2.93 | AC8RBH 3DCV1 K0122.2101X25Design modernNegru SatinNegru SatinFir extern2.66 "Mâner reglabilzinc2.93 "€25.57
KIPP K0122.2101X30 Mâner reglabil Design modern M10 Extern 1.18 2.93 | AC8RBJ 3DCV2 K0122.2101X30Design modernNegru SatinNegru SatinFir extern2.85 "Mâner reglabilzinc2.93 "€25.57
KIPP K0122.2101X35 Mâner reglabil Design modern M10 Extern 1.38 2.93 | AC8RBK 3DCV3 K0122.2101X35Design modernNegru SatinNegru SatinFir extern3.05 "Mâner reglabilzinc2.93 "€27.18
KIPP K0122.2101X40 Mâner reglabil Design modern M10 Extern 1.57 2.93 | AC8RBL 3DCV4 K0122.2101X40Design modernNegru SatinNegru SatinFir extern3.25 "Mâner reglabilzinc2.93 "€27.32
KIPP K0122.2101X45 Mâner reglabil Design modern M10 Extern 1.77 2.93 | AC8RBM 3DCV5 K0122.2101X45Design modernNegru SatinNegru SatinFir extern3.45 "Mâner reglabilzinc2.93 "€26.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0117.2101X30 Mâner reglabil M10 extern din oțel inoxidabil 1.18 2.93 Negru
€44.73 /unitate