Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0117.4121 Mâner reglabil M12 Intern Oțel inoxidabil 4.29 2.64 Negru | AC9GEZ 3GFV2

KIPP K0117.4121 Mâner reglabil M12 Intern Oțel inoxidabil 4.29 2.64 Negru

În stoc
Articol: AC9GEZ Model: K0117.4121Ref încrucișat: 3GFV2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€62.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime2.64 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală4.29 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filetM12
TipFilete interne, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0117.4121X25 Mâner reglabil M12 extern Oțel inoxidabil 0.99 4.29 Negru | AC8RAE 3DCR2 K0117.4121X253.62 "4.29 "0.99 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€66.31
KIPP K0117.4121X30 Mâner reglabil M12 extern din oțel inoxidabil 1.18 4.29 Negru | AC8RAG 3DCR4 K0117.4121X303.82 "4.29 "1.18 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€66.38
KIPP K0117.4121X40 Mâner reglabil M12 extern Oțel inoxidabil 1.57 4.29 Negru | AC8RAJ 3DCR6 K0117.4121X404.21 "4.29 "1.57 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€70.56
KIPP K0117.4121X50 Mâner reglabil M12 extern Oțel inoxidabil 1.99 4.29 Negru | AC8RAL 3DCR8 K0117.4121X504.61 "4.29 "1.99 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€70.56
KIPP K0117.4121X60 Mâner reglabil M12 extern Oțel inoxidabil 2.36 4.29 5 Negru | AC8RAN 3DCT1 K0117.4121X605"4.29 "2.36 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€70.56
KIPP K0117.5121 Mâner reglabil M12 Intern Oțel inoxidabil 4.96 3.11 Negru | AC9GFC 3GFV5 K0117.51213.11 "4.96 "-Filete interne, componente din oțel inoxidabil€77.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0117.4121 Mâner reglabil M12 Intern Oțel inoxidabil 4.29 2.64 Negru
€62.46 /unitate