Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0117.4A51X50 Mâner reglabil 1/2-13 Extern Oțel inoxidabil 1.99 4.29 Negru | AC8RAX 3DCT9

KIPP K0117.4A51X50 Mâner reglabil 1/2-13 Extern Oțel inoxidabil 1.99 4.29 Negru

În stoc
Element: AC8RAX Model: K0117.4A51X50Crucea Ref: 3DCT9
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
€70.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime4.61 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală4.29 "
Lungimea surubului1.99 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFilete externe, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0117.4A51X25 Mâner reglabil 1/2-13 Extern Oțel inoxidabil 0.99 4.29 Negru | AC8RAQ 3DCT3 K0117.4A51X253.62 "4.29 "0.99 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€66.51
KIPP K0117.4A51X30 Mâner reglabil 1/2-13 Extern Oțel inoxidabil 1.18 4.29 Negru | AC8RAT 3DCT5 K0117.4A51X303.82 "4.29 "1.18 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€66.54
KIPP K0117.4A51X40 Mâner reglabil 1/2-13 Extern Oțel inoxidabil 1.57 4.29 Negru | AC8RAV 3DCT7 K0117.4A51X404.21 "4.29 "1.57 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€70.79
KIPP K0117.4A51X60 Mâner reglabil 1/2-13 Extern Oțel inoxidabil 2.36 4.29 5 Negru | AC8RAZ 3DCU2 K0117.4A51X605"4.29 "2.36 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€70.79
KIPP K0117.4A51 Mâner reglabil 1/2-13 Intern Oțel inoxidabil 4.29 2.64 Negru | AC9GFB 3GFV4 K0117.4A512.64 "4.29 "-Filete interne, componente din oțel inoxidabil€62.68
KIPP K0117.5A51 Mâner reglabil 1/2-13 Intern Oțel inoxidabil 4.96 3.11 Negru | AC9GFE 3GFV7 K0117.5A513.11 "4.96 "-Filete interne, componente din oțel inoxidabil€77.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0117.4A51X50 Mâner reglabil 1/2-13 Extern Oțel inoxidabil 1.99 4.29 Negru
€70.79 /unitate