Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0247.0208 Buton moletat interior Oțel inoxidabil 1.02 M8 1.02 | AC8QZB 3DCK7

KIPP K0247.0208 Buton moletat Intern Oțel inoxidabil 1.02 M8 1.02

În stoc
Articol: AC8QZB Model: K0247.0208Crucea Ref: 3DCK7
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
€8.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon Knurled
ComponenteOţel inoxidabil
Diametru1.02 "
finalizareaNegru mat
Tip butonNovo Grip
Materialtermoplastic
Lungime totală1.02 "
Dimensiune de filetM8
TipFir intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelComponenteLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0247.0208X20 Buton moletat exterior Oțel inoxidabil 0.78 1.81 M8 1.02 | AC8QZC 3DCK8 K0247.0208X20Oţel inoxidabil1.81 "0.78 "Fir extern€10.68
KIPP K0247.0208X30 Buton moletat exterior Oțel inoxidabil 1.18 2.2 M8 1.02 | AC8QZD 3DCL1 K0247.0208X30Oţel inoxidabil2.2 "1.18 "Fir extern€10.22
KIPP K0247.208X20 Buton moletat Extern 0.78 1.81 M8 1.02 | AC9GCZ 3GFL3 K0247.208X20Oţel1.81 "0.78 "Fir extern€6.86
KIPP K0247.208X25 Buton Moletat Extern 0.99 2.01 M8 1.02 | AC9GDA 3GFL4 K0247.208X25Oţel2.01 "0.99 "Fir extern€6.67
KIPP K0247.208X40 Buton Moletat Extern 1.57 2.6 M8 1.02 | AC9GDB 3GFL6 K0247.208X40Oţel2.6 "1.57 "Fir extern€7.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0247.0208 Buton moletat Intern Oțel inoxidabil 1.02 M8 1.02
€8.81 /unitate