Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0247.0208X30 Buton moletat exterior Oțel inoxidabil 1.18 2.2 M8 1.02 | AC8QZD 3DCL1

KIPP K0247.0208X30 Buton moletat exterior Oțel inoxidabil 1.18 2.2 M8 1.02

În stoc
Articol: AC8QZD Model: K0247.0208X30Crucea Ref: 3DCL1
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
€10.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon Knurled
ComponenteOţel inoxidabil
Diametru1.02 "
finalizareaNegru mat
Tip butonNovo Grip
Materialtermoplastic
Lungime totală2.2 "
Lungimea surubului1.18 "
Dimensiune de filetM8
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelComponenteLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0247.0208 Buton moletat interior Oțel inoxidabil 1.02 M8 1.02 | AC8QZB 3DCK7 K0247.0208Oţel inoxidabil1.02 "-Fir intern€8.81
KIPP K0247.0208X20 Buton moletat exterior Oțel inoxidabil 0.78 1.81 M8 1.02 | AC8QZC 3DCK8 K0247.0208X20Oţel inoxidabil1.81 "0.78 "Fir extern€10.68
KIPP K0247.208X20 Buton moletat Extern 0.78 1.81 M8 1.02 | AC9GCZ 3GFL3 K0247.208X20Oţel1.81 "0.78 "Fir extern€6.86
KIPP K0247.208X25 Buton Moletat Extern 0.99 2.01 M8 1.02 | AC9GDA 3GFL4 K0247.208X25Oţel2.01 "0.99 "Fir extern€6.67
KIPP K0247.208X40 Buton Moletat Extern 1.57 2.6 M8 1.02 | AC9GDB 3GFL6 K0247.208X40Oţel2.6 "1.57 "Fir extern€7.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0247.0208X30 Buton moletat exterior Oțel inoxidabil 1.18 2.2 M8 1.02
€10.22 /unitate