Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0251.0AEX10 Buton ciupercă 8-32 Exterior Oțel inoxidabil 0.39 1.22 0.75 | AC8RNM 3DEG8

KIPP K0251.0AEX10 Buton ciupercă 8-32 Extern Oțel inoxidabil 0.39 1.22 0.75

În stoc
Articol: AC8RNM Model: K0251.0AEX10Crucea Ref: 3DEG8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€7.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de ciuperci
CuloriNegru
Diametru0.75 "
finalizareaNegru mat
Materialtermoplastic
Lungime totală1.22 "
Lungimea surubului0.39 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filet8-32
TipFilet extern, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0251.0AE Buton ciupercă 8-32 Intern Oțel inoxidabil 0.83 0.75 | AC8RMY 3DEE7 K0251.0AE0.83 "-Filet intern, componente din oțel inoxidabil€7.13
KIPP K0251.AE Buton ciupercă 8-32 Intern 0.83 0.75 | AC8RNA 3DEF2 K0251.AE0.83 "-Fir intern€4.62
KIPP K0251.0AEX20 Buton ciupercă 8-32 Oțel inoxidabil extern 0.78 1.61 0.75 | AC8RNN 3DEG9 K0251.0AEX201.61 "0.78 "Filet extern, componente din oțel inoxidabil€7.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0251.0AEX10 Buton ciupercă 8-32 Extern Oțel inoxidabil 0.39 1.22 0.75
€7.21 /unitate