Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0269.20686X35 Mânere reglabile 1.38 M6 Verde | AE9RJK 6LRW7

KIPP K0269.20686X35 Mânere reglabile 1.38 M6 Verde

În stoc
Articol: AE9RJK Model: K0269.20686X35Crucea Ref: 6LRW7

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManere reglabile
CuloriVerde
ComponenteOţel
finalizareamată
Înălţime3.01 "
Materialtermoplastic
Lungime totală2.93 "
Lungimea surubului1.38 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filetM6
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolMaterialLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0269.1061 Mâner reglabil M6 Intern 1.85 Design modern Ng | AC8RNR 3DEJ2 K0269.1061Negru1.28 "Mâner reglabilPlastic1.85 "-Fir intern€13.77
KIPP K0269.2061 Mâner reglabil M6 Intern 2.93 Design modern Ng | AC8RNX 3DEJ7 K0269.2061Negru1.79 "Mâner reglabilPlastic2.93 "-Fir intern€16.41
KIPP K0269.1061X10 Mâner reglabil M6 Extern 0.39 1.85 Design modern Ng | AC8RQX 3DER8 K0269.1061X10Negru1.57 "Mâner reglabilPlastic1.85 "0.39 "Fir extern€15.14
KIPP K0269.1061X15 Mâner reglabil M6 Extern 0.59 1.85 Design modern Ng | AC8RQY 3DER9 K0269.1061X15Negru1.77 "Mâner reglabilPlastic1.85 "0.59 "Fir extern€15.14
KIPP K0269.1061X20 Mâner reglabil M6 Extern 0.78 1.85 Design modern Ng | AC8RQZ 3DET1 K0269.1061X20Negru1.99 "Mâner reglabilPlastic1.85 "0.78 "Fir extern€15.14
KIPP K0269.1061X25 Mâner reglabil M6 Extern 0.99 1.85 Design modern Ng | AC8RRA 3DET2 K0269.1061X25Negru2.16 "Mâner reglabilPlastic1.85 "0.99 "Fir extern€15.14
KIPP K0269.1061X30 Mâner reglabil M6 Extern 1.18 1.85 Design modern Ng | AC8RRB 3DET3 K0269.1061X30Negru2.36 "Mâner reglabilPlastic1.85 "1.18 "Fir extern€15.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0269.20686X35 Mânere reglabile 1.38 M6 Verde
€19.65 /unitate