Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0270.4A516X40 Mânere reglabile 1.57 1/2-13 Galben | AE9HQG 6JUX5

KIPP K0270.4A516X40 Mânere reglabile 1.57 1/2-13 Galben

În stoc
Articol: AE9HQG Model: K0270.4A516X40Crucea Ref: 6JUX5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€64.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManere reglabile
CuloriGalben
ComponenteOţel inoxidabil
finalizareamată
Înălţime3.98 "
Materialtermoplastic
Lungime totală4.29 "
Lungimea surubului1.57 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFilet exterior, oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolMaterialLungimea surubuluiPreț
KIPP K0270.4A51X40 Mâner reglabil 1/2-13 Exterior Oțel inoxidabil 1.57 4.29 Design modern Ng | AC9HAF 3GJF9 K0270.4A51X40Negru3.98 "Mâner reglabilPlastic1.57 "€64.69
KIPP K0270.4A51X50 Mâner reglabil 1/2-13 Exterior Oțel inoxidabil 1.99 4.29 Design modern Ng | AC9HAG 3GJG2 K0270.4A51X50Negru4.37 "Mâner reglabilPlastic1.99 "€64.69
KIPP K0270.4A51X60 Mâner reglabil 1/2-13 Exterior Oțel inoxidabil 2.36 4.29 Design modern Ng | AC9HAH 3GJG4 K0270.4A51X60Negru4.76 "Mâner reglabilPlastic2.36 "€64.69
KIPP K0270.4A516X25 Mânere reglabile 0.99 1/2-13 Galben | AE9HQE 6JUX3 K0270.4A516X25Galben3.37 "Manere reglabiletermoplastic0.99 "€53.46
KIPP K0270.4A516X30 Mânere reglabile 1.18 1/2-13 Galben | AE9HQF 6JUX4 K0270.4A516X30Galben3.58 "Manere reglabiletermoplastic1.18 "€54.41
KIPP K0270.4A516X50 Mânere reglabile 1.99 1/2-13 Galben | AE9HQH 6JUX6 K0270.4A516X50Galben4.37 "Manere reglabiletermoplastic1.99 "€64.69
KIPP K0270.4A516X60 Mânere reglabile 2.36 1/2-13 Galben | AE9HQJ 6JUX7 K0270.4A516X60Galben4.76 "Manere reglabiletermoplastic2.36 "€64.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0270.4A516X40 Mânere reglabile 1.57 1/2-13 Galben
€64.69 /unitate