Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0270.4A52 Mânere reglabile 1/2-13 Portocaliu | AE9LUH 6KPH6

KIPP K0270.4A52 Mânere reglabile 1/2-13 Portocaliu

În stoc
Articol: AE9LUH Model: K0270.4A52Crucea Ref: 6KPH6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€54.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManere reglabile
CuloriPortocaliu
ComponenteOţel inoxidabil
finalizareamată
Înălţime2.64 "
Materialtermoplastic
Lungime totală4.29 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFilet intern, oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloriComponenteStilDimensiune de filetTipfinalizareaÎnălţimePreț
KIPP K0269.4A51 Mâner reglabil 1/2-13 Intern 4.29 Design modern Ng | AC8RPJ 3DEK9 K0269.4A514.29 "Negru-Novo Grip1 / 2-13Fir internmată2.64 "€25.49
KIPP K0269.5A51 Mâner reglabil 1/2-13 Intern 4.96 Design modern Ng | AC8RPM 3DEL3 K0269.5A514.96 "Negru-Novo Grip1 / 2-13Fir internmată3.11 "€31.13
KIPP K0270.4A51 Mâner reglabil 1/2-13 Intern Oțel inoxidabil 4.29 Design modern Ng | AC8RQG 3DEP3 K0270.4A514.29 "Negru-Novo Grip1 / 2-13Filet intern, oțel inoxidabilmată2.64 "€54.27
KIPP K0270.5A51 Mâner reglabil 1/2-13 Intern Oțel inoxidabil 4.96 Design modern Ng | AC8RQK 3DEP6 K0270.5A514.96 "Negru-Novo Grip1 / 2-13Filet intern, oțel inoxidabilmată3.11 "€65.44
KIPP K0116.2101X30 Mâner reglabil M10 x 1.5 Negru Satin | AC9GHH 3GGC2 K0116.2101X302.93 "Negru Satin-Minge clasicăM10 X 1.5Fire externeNegru Satin2.97 "€28.16
KIPP K0269.4A516 Mânere reglabile 1/2-13 Galben | AE9LNM 6KNV5 K0269.4A5164.29 "GalbenOţelNovo Grip1 / 2-13Fir internmată2.64 "€25.49
KIPP K0269.4A52 Mânere reglabile 1/2-13 Portocaliu | AE9LNN 6KNV6 K0269.4A524.29 "PortocaliuOţelNovo Grip1 / 2-13Fir internmată2.64 "€25.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0270.4A52 Mânere reglabile 1/2-13 Portocaliu
€54.27 /unitate